319,73 €/ Unitéhors TVA
386,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCST |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 119 mm |
Hauteur | 102 mm |
Hauteur de l'ae | 75 mm |
Dimenson d'encastrement | 89 mm |
Roulement | SUC207-20/F |
Charge dynamique | 21800 N |
Charge statique | 12300 N |