Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage SUCST206/FVSL613

  • ERIKS:14072226
  • Fabricant:013992246936
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

328,05 €/ Unitéhors TVA

396,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
106 mm
Hauteur
102 mm
Hauteur de l'ae
67 mm
Dimenson d'encastrement
89 mm
Roulement
SUC206/FVSL613
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N