Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage SUCST205/FVSL613

  • ERIKS:14072223
  • Fabricant:013992246882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

247,08 €/ Unitéhors TVA

298,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
93 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Dimenson d'encastrement
76 mm
Roulement
SUC205/FVSL613
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
6300 N