Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage SUCST204-12/FVSL613

  • ERIKS:14072222
  • Fabricant:013992247186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

207,99 €/ Unitéhors TVA

251,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
89 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
59 mm
Dimenson d'encastrement
76 mm
Roulement
SUC204-12/FVSL613
Charge dynamique
10900 N
Charge statique
5350 N