Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec un manchon de serrage UKT213

  • ERIKS:14195766
  • Fabricant:013992168870
Image 1
Ajouter à la liste

113,10 €/ Unitéhors TVA

136,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
224 mm
Hauteur
167 mm
Hauteur de l'ae
137 mm
Dimenson d'encastrement
151 mm
Roulement
UK213