Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec un manchon de serrage UKT208

  • ERIKS:14195761
  • Fabricant:013992168429
Image 1
Ajouter à la liste

43,33 €/ Unitéhors TVA

52,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
144 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
88 mm
Dimenson d'encastrement
102 mm
Roulement
UK208