140,74 €/ Unitéhors TVA
170,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UELT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Longueur | 194 mm |
Hauteur | 146 mm |
Hauteur de l'ae | 119 mm |
Dimenson d'encastrement | 130 mm |
Roulement | UEL212-39 |