Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique UELT211

  • ERIKS:14195680
  • Fabricant:013992171030
Image 1
Ajouter à la liste

85,56 €/ Unitéhors TVA

103,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
171 mm
Hauteur
146 mm
Hauteur de l'ae
106 mm
Dimenson d'encastrement
130 mm
Roulement
UEL211