49,22 €/ Unitéhors TVA
59,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UELT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Longueur | 129 mm |
Hauteur | 102 mm |
Hauteur de l'ae | 78 mm |
Dimenson d'encastrement | 89 mm |
Roulement | UEL207-23 |