Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique UELT206-18

  • ERIKS:14195661
  • Fabricant:013992169983
Image 1
Ajouter à la liste

38,91 €/ Unitéhors TVA

47,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
113 mm
Hauteur
102 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Dimenson d'encastrement
89 mm
Roulement
UEL206-18