Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique UELT202-10

  • ERIKS:14195652
  • Fabricant:013992169631
Image 1
Ajouter à la liste

31,42 €/ Unitéhors TVA

38,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
5/8 in
Longueur
94 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
61 mm
Dimenson d'encastrement
76 mm
Roulement
UEL202-10