Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique RTU1

  • ERIKS:13164211
  • Fabricant:087796057487
Image 1
Ajouter à la liste

183,17 €/ Unitéhors TVA

221,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RTU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1 in
Hauteur
92.1 mm
Hauteur de l'ae
67.5 mm