217,97 €/ Unitéhors TVA
263,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCPLFB |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 94 mm |
Hauteur | 81 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 66 mm |
Roulement | SUC206/FVSL613 |
Charge dynamique | 16500 N |
Charge statique | 9050 N |