Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage SUCPLFB206/F

  • ERIKS:13596077
  • Fabricant:013992249166
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

148,19 €/ Unitéhors TVA

179,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLFB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
94 mm
Hauteur
81 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
66 mm
Roulement
SUC206/F
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N