Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage SUCPLFB206-20/F

  • ERIKS:13596082
  • Fabricant:013992249418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

148,19 €/ Unitéhors TVA

179,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLFB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
94 mm
Hauteur
81 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
66 mm
Roulement
SUC206-20/F
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N