Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage SUCPLFB205/F

  • ERIKS:13596076
  • Fabricant:013992249111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

124,52 €/ Unitéhors TVA

150,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLFB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
84 mm
Hauteur
69 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
56 mm
Roulement
SUC205/F
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
6300 N