Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage SUCPLFB205-16/F

  • ERIKS:13596080
  • Fabricant:013992249319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

124,52 €/ Unitéhors TVA

150,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLFB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
84 mm
Hauteur
69 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
56 mm
Roulement
SUC205-16/F
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
6300 N