104,63 €/ Unitéhors TVA
126,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCPLFB |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 76 mm |
Hauteur | 60 mm |
Hauteur de l'ae | 30.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 52 mm |
Roulement | SUC204/F |
Charge dynamique | 10900 N |
Charge statique | 5350 N |