Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage V-Lock® QVCW16V300ST

  • ERIKS:14200182
  • Fabricant:883450106498
Image 1
Ajouter à la liste

1 370,97 €/ Unitéhors TVA

1 658,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QVCW
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
V-Lock®
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
3 in