Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage V-Lock® QVCW11V050SM

  • ERIKS:12600648
  • Fabricant:883450091084
Image 1
Ajouter à la liste

723,86 €/ Unitéhors TVA

875,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QVCW
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
V-Lock®
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Roulement
22211
Pièces détachées et accessoires

45,16 €/ Unitéhors TVA

54,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026