Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage V-Lock® QVC22V400SM

  • ERIKS:14200177
  • Fabricant:883450184199
Image 1
Ajouter à la liste

2 812,23 €/ Unitéhors TVA

3 402,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QVC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
V-Lock®
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
4 in