Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC217-52

  • ERIKS:13163976
  • Fabricant:087796140950
Image 1
Ajouter à la liste

256,73 €/ Unitéhors TVA

310,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
3.1/4 in
Diamètre extérieur
250 mm
Diamètre du cercle primitif
208 mm
Roulement
UC217-52
Charge dynamique
84000 N
Charge statique
61900 N