Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC216

  • ERIKS:13163979
  • Fabricant:087796076136
Image 1
Ajouter à la liste

195,80 €/ Unitéhors TVA

236,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Roulement
UC216
Charge dynamique
72700 N
Charge statique
53000 N