Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC213-40

  • ERIKS:13163985
  • Fabricant:087796139602
Image 1
Ajouter à la liste

117,83 €/ Unitéhors TVA

142,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Diamètre extérieur
205 mm
Diamètre du cercle primitif
170 mm
Roulement
UC213-40
Charge dynamique
57200 N
Charge statique
40100 N