102,58 €/ Unitéhors TVA
124,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 16 |
Diamètre d'arbre | 2.3/8 in |
Diamètre extérieur | 195 mm |
Diamètre du cercle primitif | 160 mm |
Roulement | UC212-38 |
Charge dynamique | 52400 N |
Charge statique | 36200 N |