Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC211-35

  • ERIKS:13163990
  • Fabricant:087796140554
Image 1
Ajouter à la liste

83,17 €/ Unitéhors TVA

100,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Diamètre extérieur
185 mm
Diamètre du cercle primitif
150 mm
Roulement
UC211-35
Charge dynamique
43400 N
Charge statique
29400 N