Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC211

  • ERIKS:13163993
  • Fabricant:087796076082
Image 1
Ajouter à la liste

66,84 €/ Unitéhors TVA

80,88 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Diamètre du cercle primitif
150 mm
Roulement
UC211
Charge dynamique
43400 N
Charge statique
29400 N