58,95 €/ Unitéhors TVA
71,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 14 |
Diamètre d'arbre | 1.7/8 in |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Diamètre du cercle primitif | 138 mm |
Roulement | UC210-30 |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23300 N |