Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC209-26

  • ERIKS:13164001
  • Fabricant:087796140424
Image 1
Ajouter à la liste

45,63 €/ Unitéhors TVA

55,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 14
Diamètre d'arbre
1.5/8 in
Diamètre extérieur
160 mm
Diamètre du cercle primitif
132 mm
Roulement
UC209-26
Charge dynamique
34100 N
Charge statique
21300 N