Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC209

  • ERIKS:13164002
  • Fabricant:087796076068
Image 1
Ajouter à la liste

46,01 €/ Unitéhors TVA

55,67 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 14
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Diamètre du cercle primitif
132 mm
Roulement
UC209
Charge dynamique
34100 N
Charge statique
21300 N