41,27 €/ Unitéhors TVA
49,94 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 12 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Diamètre du cercle primitif | 120 mm |
Roulement | UC208 |
Charge dynamique | 29100 N |
Charge statique | 17800 N |