Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC207-20

  • ERIKS:13164009
  • Fabricant:087796139688
Image 1
Ajouter à la liste

33,12 €/ Unitéhors TVA

40,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 12
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Diamètre extérieur
135 mm
Diamètre du cercle primitif
110 mm
Roulement
UC207-20
Charge dynamique
25700 N
Charge statique
15400 N