Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC206-19

  • ERIKS:13164012
  • Fabricant:087796140547
Image 1
Ajouter à la liste

31,69 €/ Unitéhors TVA

38,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
125 mm
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Roulement
UC206-19
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N