Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC205-14

  • ERIKS:13164017
  • Fabricant:087796139800
Image 1
Ajouter à la liste

26,24 €/ Unitéhors TVA

31,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
115 mm
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Roulement
UC205-14
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7850 N