Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC205

  • ERIKS:13164018
  • Fabricant:087796076020
Image 1
Ajouter à la liste

23,37 €/ Unitéhors TVA

28,28 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Roulement
UC205
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7850 N