Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC204-12

  • ERIKS:13164019
  • Fabricant:087796140042
Image 1
Ajouter à la liste

24,54 €/ Unitéhors TVA

29,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
100 mm
Diamètre du cercle primitif
78 mm
Roulement
UC204-12
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
6650 N