Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec un manchon de serrage UKFC217

  • ERIKS:14195730
  • Fabricant:013992171665
Image 1
Ajouter à la liste

259,65 €/ Unitéhors TVA

314,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Entraxes des trous de fixation
147.1 mm
Diamètre du cercle primitif
208 mm
Roulement
UKF217