Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec un manchon de serrage UKFC211

  • ERIKS:14195725
  • Fabricant:013992171214
Image 1
Ajouter à la liste

70,18 €/ Unitéhors TVA

84,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Entraxes des trous de fixation
106.1 mm
Diamètre du cercle primitif
150 mm
Roulement
UKF211