43,33 €/ Unitéhors TVA
52,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UKFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Entraxes des trous de fixation | 84.8 mm |
Diamètre du cercle primitif | 120 mm |
Roulement | UKF208 |