Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec un manchon de serrage DVC22K100SM

  • ERIKS:12597583
  • Fabricant:883450197007
Image 1
Ajouter à la liste

2 935,69 €/ Unitéhors TVA

3 552,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
DVC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
100 mm
Roulement
22222