Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec baque de blocage excentrique QMC18J308ST

  • ERIKS:12601174
  • Fabricant:883450060608
Image 1
Ajouter à la liste

1 650,95 €/ Unitéhors TVA

1 997,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QMC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Roulement
22218