Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec baque de blocage excentrique QMC15J300SM

  • ERIKS:12601128
  • Fabricant:883450165709
Image 1
Ajouter à la liste

1 106,83 €/ Unitéhors TVA

1 339,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QMC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
3 in
Roulement
22215