Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SUCSTB210-31/F

  • ERIKS:13596008
  • Fabricant:013992248114
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

476,54 €/ Unitéhors TVA

576,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSTB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
130 mm
Hauteur
111 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
94 mm
Roulement
SUC210-31/F
Charge dynamique
29800 N
Charge statique
18600 N