Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SUCSTB209/FVSL613

  • ERIKS:14072252
  • Fabricant:013992247933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

549,42 €/ Unitéhors TVA

664,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSTB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
120 mm
Hauteur
104 mm
Hauteur de l'ae
54.2 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
SUC209/FVSL613
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
16200 N