427,17 €/ Unitéhors TVA
516,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCSTB |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 1.11/16 in |
Longueur | 120 mm |
Hauteur | 104 mm |
Hauteur de l'ae | 54.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Roulement | SUC209-27/F |
Charge dynamique | 27800 N |
Charge statique | 16200 N |