475,21 €/ Unitéhors TVA
575,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCSTB |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 116 mm |
Hauteur | 97 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 84 mm |
Roulement | SUC208/FVSL613 |
Charge dynamique | 24800 N |
Charge statique | 14300 N |