Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SUCSTB207/F

  • ERIKS:13595995
  • Fabricant:013992247513
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

319,73 €/ Unitéhors TVA

386,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSTB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
110 mm
Hauteur
91 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
80 mm
Roulement
SUC207/F
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
12300 N