Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SUCSTB207-23/FVSL613

  • ERIKS:14072249
  • Fabricant:013992248282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

402,18 €/ Unitéhors TVA

486,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSTB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
110 mm
Hauteur
91 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
80 mm
Roulement
SUC207-23/FVSL613
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
12300 N