Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP328

  • ERIKS:14195387
  • Fabricant:013992172297
Image 1
Ajouter à la liste

1 556,12 €/ Unitéhors TVA

1 882,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
140 mm
Longueur
620 mm
Hauteur
393 mm
Hauteur de l'ae
200 mm
Entraxes des trous de fixation
500 mm
Roulement
UC328