Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP326

  • ERIKS:14195386
  • Fabricant:013992169907
Image 1
Ajouter à la liste

1 312,00 €/ Unitéhors TVA

1 587,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
130 mm
Longueur
600 mm
Hauteur
355 mm
Hauteur de l'ae
180 mm
Entraxes des trous de fixation
480 mm
Roulement
UC326